Kapi käepide, tüüp A
Pildid on vaid näited. Valige allolevast tabelist üksikud artiklid, et leida üksikasjalikku teavet, rohkem pilte ja dokumente.
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Otsingutulemused
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Helistage klienditeenindusele: +372 5251 222
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
- Võib kasutada terasest, alumiiniumist ja puidust pindadel
Märkus
Puitpindadele paigaldamisel võib kasutada nt ASSY peitpeakruvisid ∅ 4,5 mm kuni A = 100 mm ja nt ASSY peitpeakruvisid ∅ 5 mm A = 120 mm puhul.
Mõõdud, mis võivad muutuda. Tootja jätab endale õiguse teha toodetes tehnilisi muudatusi.
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!