Kipsplaadi tüübel W-GS tüüp ZD valmistatud survevalu tsingist
Pildid on vaid näited. Valige allolevast tabelist üksikud artiklid, et leida üksikasjalikku teavet, rohkem pilte ja dokumente.
Kipsplaadi tüübel W-GS tüüp ZD valmistatud survevalu tsingist
Kiireks ja lihtsaks paigaldamiseks kipsplaadile/kipskiudplaadile, ilma eelpuurimiseta ja ilma täiendava seadistusvahendita
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Otsingutulemused
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Helistage klienditeenindusele: +372 5251 222
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
- Kvaliteetne valutsink
- Kinnitamine mehaanilise blokeeringuga
- Kiire paigaldamine, ei vaja seadistustööriista ega eelpuurimist, koos akukruvikeeraja ja vastava kruvi jaoks sobiva otsaga
- Ajam võimaldab ankrut sisestada PZ-, AW- või TX-otsakuga, kuna kuuskantpea kannab koormust üle
- Minimaalne vahekaugus paneeli taga (ainult 15 mm)
- Komponenti saab kinnitada puidukruvidega või puitlaastplaadi kruvidega
- Kipsplaadist pistikut ja kruvi saab sisestada sama otsaga
- Treipingi keskosa võimaldab hõlpsat positsioneerimist ja paneeli puurimist
- Paigaldamiseks soovitame kruvi ASSY®-D
Märkus
- Komponendi kinnitamiseks kasutage ∅4,5 mm ASSY®-D kruvi või puit-/puitlaastplaadikruvi ilma puuriotsa, vastukeerme või rõngaskeermeta
- Tüüpi Z/L soovitatakse kasutada topeltpaneelidel
Kasutusala
Kasutusala
- Kergete komponentide kinnitamiseks kipsplaadile, kipskiudplaadile ja kergpaneelidele, ideaalne koos ASSY®-D 4.5 mm ∅ kruviga
- Kasutage niisketes kohtades koos roostevabast terasest kruviga
- Saab kasutada iga 1/4-tollise ajamiga
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!