Valige allolevast tabelist üksikud artiklid, et leida üksikasjalikku teavet, rohkem pilte ja dokumente.
Kinnitusankur W-TM tüüp S Kuuskantpeaga poldi ja seibiga
Pragudeta betoonile, tsingitud terasele
Otsingutulemused
Helistage klienditeenindusele: +372 5251 222
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
- Ankru sisestamiseks on vaja minimaalset pingutust
- Kohene kandevõime – pole vaja oodata
- Seadistustööriistu pole vaja
- Saab pinnaga ühtlustada: Kinnitatud osi saab igal ajal eemaldada/uuesti paigaldada
- Kolmekordne laiendushülss, et tagada ühtlane paisumine ja koormuse jaotus
- Kindlaksmääratud pöördemomendi rakendamine ankurdamise ajal tagab turvalise paigaldamise
- Koormus-/pöördemomendiga juhitav paisuv tsingitud terasankur suurustes M6–M12
- Tihvti paigaldamine
ETA-10/0255 individuaalseks kinnitamiseks, variant 7, pragunematu betoon, tsingitud teras, M6-M12; mõõtmed vastavalt Euroopa tehnilise tunnustamise suunistele (ETAG) „Betoonis kasutatavad metallist ankrud“, C-liide, mõõtmisprotsess A
Arvesse on võetud tüübikinnituses reguleeritud takistuste osaohutuskoefitsiente ja mõjude osaohutustegurit yF = 1,4. Teavet tõmbe- ja põikkoormuse kombineerimise, servade mõju ja ankrurühmade kohta leiate Euroopa tehnilise tunnustuse juhendi (ETAG) lisast C.
Betoonil on tavaline tugevdus. Suuremad väärtused on võimalikud suurema betooni tugevuse puhul.
Vastab tüübikinnitusele, kui poldid ja keermelatid, millel on EN 10204:2004 kohane vastuvõtukatsesertifikaat 3.1, on tõestatud, et need on nõutav materjal ja neil on ETA-10/0255 sätestatud mehaanilised omadused
Kui on vaja madalamat paigalduskõrgust, tehke vastavalt sügavam ava
ETA-10/0255 individuaalseks kinnitamiseks, variant 7, pragunematu betoon, tsingitud teras, M6-M12; mõõtmed vastavalt Euroopa tehnilise tunnustamise suunistele (ETAG) „Betoonis kasutatavad metallist ankrud“, C-liide, mõõtmisprotsess A
Saab kasutada keskmise kuni raske koormuse korral
Sobib kinnitamiseks: Ülekandeliinid põranda tasandil, mille jaoks on ette nähtud süvispaigaldus; teraskonstruktsioonid, metallprofiilid, kronsteinid, alusplaadid, kaablikanalid, torustikud, paigaldussiinid jne.
Ankrul on Euroopa tehniline tunnustus kasutamiseks armeeritud või armeerimata standardbetoonis, mille tugevusklass on vähemalt C20/25 ja maksimaalne C50/60 vastavalt standardile EN 206:2000-12
Võib kasutada betoonis < C20/25, kõvas looduskivis ja täistellistest müüritises (ilma loata)
Ankur on lubatud ankurdamiseks valdavalt staatiliste või kvaasistaatiliste koormustega
Individuaalne manus:
Euroopa tehnilise tunnustusega ankurdamine mittepragunenud betoonis
Võib kasutada ainult kuivas siseruumis
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!