Taaskasutatud materjalidest kingapaelad
Pildid on vaid näited. Valige allolevast tabelist üksikud artiklid, et leida üksikasjalikku teavet, rohkem pilte ja dokumente.
Taaskasutatud materjalidest kingapaelad
Need vastupidavad kingapaelad on valmistatud polüestrist, millest 55% on valmistatud taaskasutatud materjalidest, ja neid on kolmes pikkuses: kingad 90 cm, saapad 120 cm või 150 cm (olenevalt sääre kõrgusest)
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Otsingutulemused
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Helistage klienditeenindusele: +372 5251 222
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
- Rebenemiskindel
- Vastupidav paljudele kemikaalidele
- Madal veeimavus
- Valmistatud Euroopas
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!