Valige allolevast tabelist üksikud artiklid, et leida üksikasjalikku teavet, rohkem pilte ja dokumente.
Kiirliitmik voolikuühendusega, seeria 2000 Würth PVC voolikutele
Otsingutulemused
Helistage klienditeenindusele: +372 5251 222
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Suur voolukiirus (kuni 2100 l/min) ja maksimaalne töörõhk 16 baari.
Tagab optimaalse suruõhuvarustuse ja suruõhuseadmete võimsuse kasutuse, suurendades tootlikkust ning vähendades energiakulu.
Ergonoomilise kujuga lukustusrõngas
See tagab kindla haarde ja takistab lahti tulemist
Väike ühendusjõud võimaldab kasutamist ühe käega.
Lihtsaks, kiireks ja turvaliseks ühendamiseks ning vabastamiseks on vaja vaid minimaalset jõudu.
Õhukindlad ühendused
Madal energiatarve ja suur tõhusus
Karastatud terasest niplid ja lukustusrõngad
Maksimaalne vastupidavus ja pikk kasutusiga.
Nähtavad pinnad on kroomitud, nikeldatud või galvaniseeritud.
Suur korrosioonikindlus – kaitstud ka keerulistes oludes
Seeria 2000 liitmikud vastavad Euroopa standardile ja nende nimimõõt on 7,6 mm.
Euroliitmikud ühilduvad muude suruõhuliitmikega
Materjal: teras
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!