Kiirliide voolikuhülsiga Cejn 408
Valige allolevast tabelist üksikud artiklid, et leida üksikasjalikku teavet, rohkem pilte ja dokumente.
Kiirliide voolikuhülsiga Cejn 408
Tugev liitmik väikese ühendusvõimsusega.
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Otsingutulemused
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Helistage klienditeenindusele: +372 5251 222
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
- Liitmiku voolukiiruse väärtused on väga suured ja need on väga vibratsioonikindlad.
- Sisekeermega ja väliskeermega kiirliidetega on tarnimisel kaasas keermetihenduspasta.
- Võib kasutada ka vaakumiks.
Vooluava: 9,5 mm
Vool*: 3450 l/min
Max töörõhk: 16 baari (232 PSI)
Min.plahvatusrõhk: 140 baari (2030 PSI)
Temperatuurivahemik: -20°C kuni +100°C
Korpuse materjal: tsingitud teras/messing
Kiirliitmiku materjal: karastatud ja tsingitud teras
Ühendusjõud: 160,0 N
Ühildub standarditega TEMA 1800, Rectus 32
*Mõõdetud 0,5 baari rõhukaoga.
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!