Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Voolikuühendusega kiirliide seeria 2000
Voolikuühendusega kiirliide seeria 2000 - 1
Voolikuühendusega kiirliide seeria 2000 - 2

Valige allolevast tabelist üksikud artiklid, et leida üksikasjalikku teavet, rohkem pilte ja dokumente.

Voolikuühendusega kiirliide seeria 2000

Würth PVC- ja värvimisvoolikute jaoks

Lugege artikli kirjeldust

4 toodet saadaval
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
Suur voolukiirus kuni 2100 l/min ja maksimaalne töörõhk 16 baari.


Tagab optimaalse suruõhuvarustuse ja suruõhuseadmete võimsuse kasutuse, suurendades tootlikkust ning vähendades energiakulu.



Õhukindlad ühendused


Madal energiatarve ja suur tõhusus



Karastatud terasest niplid


Maksimaalne vastupidavus ja pikk kasutusiga.



Nähtavad pinnad on kroomitud, nikeldatud või galvaniseeritud.


Suur korrosioonikindlus – kaitstud ka nõudlikes oludes.



Seeria 2000 liitmikud vastavad Euroopa standardile ja nende nimimõõt on 7,6 mm.


Kiirliited ühilduvad muude suruõhuliitmikega



Materjal: teras

Juhised