Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Voolikuühendusega ühendusnippel Cejn 303
Voolikuühendusega ühendusnippel Cejn 303 - 1
Voolikuühendusega ühendusnippel Cejn 303 - 2

Valige allolevast tabelist üksikud artiklid, et leida üksikasjalikku teavet, rohkem pilte ja dokumente.

Voolikuühendusega ühendusnippel Cejn 303

Väike ühendusjõud muudab kiirliidete kasutamise lihtsaks.

Lugege artikli kirjeldust

4 toodet saadaval
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
  • Kiirliidetel on head voolukiiruse väärtused ja need taluvad hästi värinaid.

  • Väliskeermega kiirliitmikel ja ühendusniplitel on hermeetik juba olemas.

  • Sobib kasutamiseks alarõhul.


Läbivooluava 6,5 mm


Vooluhulk* 1450 l/min


Maksimaalne töörõhk 16 baari (232 PSI)


Minimaalne plahvatusrõhk 140 baari (2 030 PSI)


Temperatuurivahemik -20 °C kuni +100 °C


Korpuse materjal tsingitud teras/messing


Ühendusnipli materjal karastatud, tsingitud teras


Ühendusjõud 85,0 N


Ühildub standarditega TEMA 1300, Rectus 31


*Mõõdetud 0,5 baari rõhukaoga