Kiirliitmik voolikuspindliga Cejn 303
Valige allolevast tabelist üksikud artiklid, et leida üksikasjalikku teavet, rohkem pilte ja dokumente.
Kiirliitmik voolikuspindliga Cejn 303
Väike ühendusjõud muudab pistikute kasutamise lihtsaks.
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Otsingutulemused
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Helistage klienditeenindusele: +372 5251 222
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
- Liitmike voolukiiruse väärtused on suured ja need on väga vibratsioonikindlad.
- Torude kiirliitmikega ja väliskeermega liitmikuniplitega on tarnimisel kaasas keermetihenduspasta.
- Võib kasutada ka vaakumiks.
Vooluava: 6,5 mm
Vool*: 1450 l/min
Max töörõhk: 16 baari (232 PSI)
Min.plahvatusrõhk: 140 baari (2030 PSI)
Temperatuurivahemik: -20°C kuni +100°C
Korpus: tsingitud teras/messing
Karastatud ja tsingitud terasest liitmikunippel
Haakejõud: 85,0 N
Ühildub standarditega TEMA 1300, Rectus 31
*Mõõdetud 0,5 baari rõhukaoga
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!