Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Kiirliide PU voolikutele, seeria 2000 Würth PU voolikutele
Kiirliide PU voolikutele,  seeria 2000 Würth PU voolikutele - 1
Kiirliide PU voolikutele,  seeria 2000 Würth PU voolikutele - 2

Valige allolevast tabelist üksikud artiklid, et leida üksikasjalikku teavet, rohkem pilte ja dokumente.

Kiirliide PU voolikutele, seeria 2000 Würth PU voolikutele

Lugege artikli kirjeldust

2 toodet saadaval
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
Suur voolukiirus kuni 2100 l/min ja maksimaalne töörõhk 16 baari.


Tagab optimaalse suruõhuvarustuse ja suruõhuseadmete võimsuse kasutuse, suurendades tootlikkust ning vähendades energiakulu.



Ergonoomilise kujuga lukustusrõngas


See tagab kindla haarde ja takistab lahti tulemist.



Väike ühendusjõud võimaldab kasutamist ühe käega.


Lihtsaks, kiireks ja turvaliseks ühendamiseks ning vabastamiseks on vaja vaid minimaalset jõudu.



Õhukindlad liited


Madal energiatarve ja suur tõhusus



Tugevdatud lukustusrõngad


Maksimaalne vastupidavus ja pikk kasutusiga.



Nähtavad pinnad on kroomitud, nikeldatud või galvaniseeritud.


Suur korrosioonikindlus – kaitstud ka nõudlikes oludes.



Seeria 2000 liitmikud vastavad Euroopa standardile ja nende nimimõõt on 7,6 mm.


Euroliitmikud ühilduvad muude suruõhuliitmikega



Materjal: Teras

Juhised