Kiilankur W-FA/A4
Valige allolevast tabelist üksikud artiklid, et leida üksikasjalikku teavet, rohkem pilte ja dokumente.
Kiilankur W-FA/A4
Kiilankrud standardseks kasutamiseks pragudeta betoonis ja ankrud üleliigses mittestruktuurses süsteemis pragunenud betoonis (suurus M6). A4 roostevaba teras
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Otsingutulemused
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Helistage klienditeenindusele: +372 5251 222
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
- Väga paindlik kasutus tänu kolmele tõhusale ankurdussügavusele
- Väiksed vahed ja serva kaugused
- Aegasäästev läbipaigaldus
- Euroopa tehniline hindamine ETA-02/0001 üksiku kinnituspunkti kohta, valik 7, pragudeta betoon: staatiline ja poolstaatiline toime (M6-M20)
- Euroopa tehniline hinnang ETA-06/0162 ankurdamiseks üleliigses mittestruktuurses süsteemis mittekandvate süsteemide korral, pragudega ja pragudeta betoon, suurus M6
- Tulepüsivus: F30, F60, F90 and F120; kokkupuude tulega vastavalt standardile DIN 4102-2:1977-09
- Tulepüsivus: R30, R60, R90 ja R120; TR020 (k.a määruses ETA-06/0162, ainult suurus M6)
Kasutusala
- Euroopa tehniline hindamine ETA-02/0001 üksiku kinnituspunkti kohta, valik 7, pragudeta betoon: staatiline ja poolstaatiline toime (M6-M20)
- Euroopa tehniline hinnang ETA-06/0162 ankurdamiseks üleliigses mittestruktuurses süsteemis mittekandvate süsteemide korral, pragudega ja pragudeta betoon, suurus M6
- Tulepüsivus: F30, F60, F90 and F120; kokkupuude tulega vastavalt standardile DIN 4102-2:1977-09
- Tulepüsivus: R30, R60, R90 ja R120; TR020 (k.a määruses ETA-06/0162, ainult suurus M6)
Kasutusala
- Üksik kinnituspunkt või ankrute süsteem Euroopa tehnilise hinnanguga, betoonis C20/25 kuni C50/60 (ainult pragudeta betoon)
- Ankrud mittestruktuurses süsteemis mittekandvate süsteemide korral betoonis (suurus M6, pragudega ja pragudeta betoon)
- Kasutamiseks betoonil < C20/25 ja looduskivis (ilma heakskiiduta/hinnanguta)
- Kinnitused tulega kokkupuutel (ainult suurus M6)
- Sobib keskmiste kuni raskete koormuste ankurdamiseks betooni: näiteks metallkonstruktsioonide, metallprofiilide, klambrite, alusplaatide, kaablijuhikute, torude, puitkonstruktsioonide, talade, roovi, aedade jms paigaldamine.
- W-FA/A4 (A4 roostevaba teras) sobib kasutamiseks kuivades siseruumides või märgades ruumides ja kasutamiseks välistingimustes (k.a tööstuslikus keskkonnas ja mere lähedal) eeldusel, et pole iseäranis agressiivseid tingimusi
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!