Kiilankrute paigaldustorn
Valige allolevast tabelist üksikud artiklid, et leida üksikasjalikku teavet, rohkem pilte ja dokumente.
Kiilankrute paigaldustorn
Würthi kiilankrute W-FAZ PRO, W-FAZ (M8-M16) ja W-FAZ kiireks ja mugavaks sisselöömiseks lööktrelli abil
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Otsingutulemused
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Helistage klienditeenindusele: +372 5251 222
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Standardne SDS-plus kinnitus kasutusmugavuse tagamiseks
Sobib kõigile SDS-plus kinnitusega Würthi lööktrellidele
- Eriti sobiv ökonoomseteks hulgipaigaldusteks
- Ühtlane, optimaalne koormuse ülekanne – minimaalne sisestamisjõud
- Kooniline kinnitus, mis on täiuslikult kohandatud poldi ankru ühenduskeerme kinnitamiseks, et ankur korralikult ja keskele paigaldada
- Lühemad paigaldusajad
- Ideaalne ka paigaldamiseks pea kohal ja raskesti ligipääsetavate kinnituste jaoks (nt piirded/ripptorud)
- Kvaliteetne teras tagab pika kasutusea
| Kasutatavad ankrud | ||
| Toote kirjeldus | Nimetus | Mõõdud |
| 02,5 | Kiilankur W-FAZ/S | M8 - M16 |
| 02,6 | Kiilankur W-FAZ/A4 | M8 - M16 |
| 11,1 | Kiilankur W-FA/S | M8 - M16 |
| 11,1 | Kiilankur W-FA/kuumtsingitud | M8 - M16 |
| 11,2 | Kiilankur W-FA/A4 | M8 - M16 |
| HCR-ankrud saadaval eritellimusel | ||
Kasutusala
- Saab kasutada ankrusuuruste M8 kuni M16 jaoks
- Paigaldage tööriist SDS-plus kinnitusega Würthi lööktrellile
- Asetage tööriista kinnitus ankru poldi keermele ja paigaldage ankur mehaaniliselt eelnevalt puuritud ja puhastatud puurauku
- Kinnitage ankur, rakendades momentvõtmega määratud pingutusmomenti (vt ankru tooteteavet)
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!