Ketashari Sõlmitud roostevabast terasest traatidega ketas
Valige allolevast tabelist üksikud artiklid, et leida üksikasjalikku teavet, rohkem pilte ja dokumente.
Ketashari Sõlmitud roostevabast terasest traatidega ketas
Ideaalne roostevabast terasest ja alumiiniumist keevisõmbluste (õõnes- ja põkk-keevisõmblused) eel- ja järeltöötluseks. Keskmise ja suure tugevusega harjamiseks.
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Otsingutulemused
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Helistage klienditeenindusele: +372 5251 222
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
- Punutud traadid püsivad kindlalt koos
- Agressiivne harjamisefekt, suure kulumiskindlusega tänu vastupäeva punutud traatidele
- Kasutamiseks nurklihvijatega
Märkus
- Toorikule mõjuvad ainult traatide tipud. Ligne kontaktsurve ei paranda tulemust, vaid vähendab harja kasutusiga.
- Traatharjadega töötades kandke alati kaitseprille ja kaitsekindaid!
| Kasutusjuhend (harjamistulemuste optimeerimiseks) | ||||
| Mõõtmine | Joonkiirus | Harja läbimõõt | Traadi paksus | Harjaste pikkus |
| Suurendab harjamisefekti | ↑ | ↑ | ↑ | ↓ |
| Vähendab harjamisefekti | ↓ | ↓ | ↓ | ↑ |
| Hari süvistab soone | ↓ | ↑ | ↓ |
| Kasutusvaldkonnad | Joonkiirus [in m/s] | Soovitatavad joonkiirusedkiirused harjamisel | ||||||
| 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | |
| Kraadieemaldus | 25 - 35 | |||||||
| Keevitusõmbluste puhastamine | 35 - 45 | |||||||
| Eemaldab katlakivi | 35 - 45 | |||||||
| Poleerimine | 30 - 40 | |||||||
| Plastiku töötlemine | 15 - 25 | |||||||
Kasutusala
- Eemaldab oksiidikihi, rooste, laki, räbu ja kummijäägid
- Puhastab raketistest betoonjääke
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!