Valige allolevast tabelist üksikud artiklid, et leida üksikasjalikku teavet, rohkem pilte ja dokumente.
Pliivaba keretööde tinapasta
Pliivaba, kvaliteetne S-Sn97Cu3 tinapasta. Räbusti tüüp vastavalt standardile DIN EN 29454-1.
Otsingutulemused
Helistage klienditeenindusele: +372 5251 222
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
- Sulamisvahemik: 230-250 °C
- Vastab Euroopa Parlamendi direktiivi 2000/53/EÜ ja Saksamaa riikliku kasutatud sõidukite seaduse sätetele
- Tinasisaldus 60–70%, pliivaba
Pliivaba, kvaliteetne S-Sn97Cu3 tinapasta. Räbusti tüüp vastavalt standardile DIN EN 29454-1. Sobib hästi pehmejootmiseks, tinatamiseks ja eeltinatamiseks sõiduautode, veoautode, põllutöö- ja ehitusmasinate kereremonditöödel
Remonditav ala peab olema puhas metall, ilma rooste ja määrdeta. Kanna peale õhuke kiht pastat ja kuumuta leegiga. Seejärel pühi joodetud ala puhta ebemevaba lapiga puhtaks.
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!