Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Kerekaitsevaha PLUS
Kerekaitsevaha PLUS - 1
Kerekaitsevaha PLUS - 2
Kerekaitsevaha PLUS - 3

Valige allolevast tabelist üksikud artiklid, et leida üksikasjalikku teavet, rohkem pilte ja dokumente.

Kerekaitsevaha PLUS

Remondiks ja pikaajaliseks säilitamiseks

Lugege artikli kirjeldust

1 versioon saadaval
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
  • Hea valgumisvõime ja väga hea läbitungimisvõimega, kaitseb tõhusalt ka raskesti ligipääsetavaid õnarusi

  • Vett tõrjuv toime, tungib sisse ja tõrjub niiskuse välja

  • Ei sisalda aromaatseid ühendeid, sobib müügilolevatele värvidele ning kummist ja plastist detailidele

  • Suur kuumakindlus ja hea elastsus madalal temperatuuril

  • Optimaalne korrosioonikaitse alates kihi paksusest vaid 50 µ

  • Vähe lenduvaid orgaanilisi ühendeid

  • Väga suur tahkete osakeste sisaldus

  • Tootlikkus: aerosool ±180 g/m² 50 µ kuiv/vedel (1000 ml mahuti) ±80 g/m² 50 µ kuiv
Märkus

Materjali temperatuur peaks olema +10ˇ°C kuni +30 °C. Pärast kasutamist pöörake aerosoolipurk ümber ja pihustage, kuni düüs saab tühjaks.

Kasutusala

Kasutusjuhised on soovituslikud vastavalt korraldatud katesetele ja meie kogemustele; korraldage enne igat kasutust oma katsed. Kasutusvaldkondade suurest arvust ning erinevatest hoiu- ja töötlemistingimustest tulenevalt ei võta me vastutust tulemuste eest konkreetses kasutuskohas. Kuivõrd meie tasuta klienditeenindus pakub tehnilist teavet või toimib nõustamisteenusena, ei võta see teenus endale mingit vastutust, välja arvatud juhul, kui antud nõuanne või teave kuulub meie kindlaksmääratud, lepinguga kokkulepitud teenuse ulatusse või kui nõustaja tegutses tahtlikult. Tagame oma toodete püsiva kvaliteedi. Jätame õiguse teha tehnilisi muudatusi ja toodet edasi arendada.