Valige allolevast tabelist üksikud artiklid, et leida üksikasjalikku teavet, rohkem pilte ja dokumente.
Keraamiline HP keevitusspray
Kõrge jõudlusega keraamilisel baasil pritsmete tekkimist takistav pihusti
Otsingutulemused
Helistage klienditeenindusele: +372 5251 222
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Uuenduslik kaitsekate keevitusotsikute, gaasipihustite, keevitusrobotite keevituspeade ja kinnituslõugade, seadmete ja varustuse optimaalseks kaitseks keevispritsmete eest. Ideaalne MIG/MAG-keevituseks ning laser- ja plasmalõikuseks.
- Hoiab ära keevispritsmete kleepumise seadme külge keevitusprotsessi ajal
- Ühekordne pealekandmine moodustab kuiva kihi, mis tagab usaldusväärse kaitse kuni kaheksaks tunniks
- Pikendab keevitustarvikute, nagu düüs, kael, põleti kontaktdüüs, kasutusiga
- Võib kasutada ka vertikaalsetel pindadel, kuna see ei voola maha
- Talub temperatuuri kuni 1 400 °C
Ärge pihustage kuumadele pindadele.
See teave on vaid meie kogemusel põhinev soovitus. Soovitame enne kasutamist teha testi. Tagame oma toodete kvaliteedi. Jätame õiguse teha tehnilisi muudatusi ja toodet edasi arendada.
Keevitusotsikute ja keevitustarvikute ning terasest, konstruktsiooniterasest, roostevabast terasest, alumiiniumist ja värvilistest metallidest valmistatud pindade kaitsev keraamiline kate.
Raputage enne kasutamist tugevalt umbes 30 sekundit. Eemaldage põleti pea ja katke kontaktdüüs, düüsi difuusor ja düüsi hoidik. Katke otsik nii seest kui ka väljast. Pinnale kandmisel veenduge, et pind ei oleks enne kasutamist kuum. Pärast kasutamist pihustage purki tagurpidi hoides, kuni klapp on tühi.
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!