Kaitsekindad Ansell AlphaTec® 58-270
Valige allolevast tabelist üksikud artiklid, et leida üksikasjalikku teavet, rohkem pilte ja dokumente.
Kaitsekindad Ansell AlphaTec® 58-270
Keemiakindlad kindad, millel on suurepärane haarduvus ja suur tundlikkus
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Otsingutulemused
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Helistage klienditeenindusele: +372 5251 222
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
- Erikaitse: AlphaTec® 58-270 kaitsekindad on õhukese nitriilkestaga, mis võimaldab EN 374 A-tüüpi kemikaalikaitset koos hingava mugavusega
- Tugevdatud haare: ANSELL GRIP™ kattekiht tagab parema haardumise, mis muudab käsitsemise turvalisemaks
- Täiustatud funktsioonid: AlphaTec® 58-270 tööstuskinnaste spetsiaalsed turvakinnaste mansetid muudavad kinnaste selga- ja mahavõtmise lihtsaks, hõlbustades igapäevast kasutamist.
- Suurenenud tundlikkus: Nende õmblusteta 15-gauge konstruktsioon vähendab stressi ja parandab tundlikkust
- Suurenenud mugavus: Lisaks salvestab nailonvooder vähem soojust, vähendab higistamist ja pakub suuremat mugavust.
- Suurendatud vastupidavus: Need AlphaTec® kindad on vastupidavad ja ANSI 4. tasemele vastava kulumiskindlusega.
Kasutusala
- Töötamine kemikaalidega
- Töötamine õliste ja rasvaste esemetega
- Kerged montaažitööd keemilistes keskkondades
- Hooldus
- Rafineerimistehased – nafta ja naftasaadused
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!