KEEVITUSMASK TRUE-COLOR
Valige allolevast tabelist üksikud artiklid, et leida üksikasjalikku teavet, rohkem pilte ja dokumente.
KEEVITUSMASK TRUE-COLOR
Sobib ideaalselt kasutamiseks keevitusprotsessides
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Otsingutulemused
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Helistage klienditeenindusele: +372 5251 222
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Võimaldab tumeduse seadistamist vastavalt DIN 4/4-8/9-13
Automaatklaas võimaldab lihtsamini värve eristada
Suure kontrastsusega filter „Truecolor“
Mugav kanda
Hingav higipael
Tehniline teave:
- Optiline klass: 1/1/1/1
- Vaateväli: 100*65 mm (3,94” × 2,56”)
- Funktsioon: valida saab kas keevitamine või lihvimine
- Lihvimiseks: tumedus 4
- Valitav tumedus: 4/4-8/9-13
- Sensorid: neli infrapuna andurit
- Toiteallikas: Päikesepatareid + liitiumpatarei
- Toite sisse/välja lülitamine: täisautomaatne
- Kaal: 480 g
- PPE määrus 2016/425
- EN379
- EN175
- EN166
Kasutusala
Automaatselt tumeneva klaasiga keevitusmask, mis on mõeldud silmade ja näo kaitsmiseks sädemete, pritsmete ja kahjuliku kiirguse eest.
Juhised
- Tumedust saab käsitsi seadistada (DIN 4/4-8/9-13).
- Vaadake soovitatavat tumeduse astet tabelist.
- Valige tumeduse aste, keerates (SHADE) nuppu, kuni nool osutab soovitud seadistusele.
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!