Keevitusmask EuroOne
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
- Automaatklaasiga
- Tumedus reguleeritav DIN 3,5/9-13
- Optiline klaas 1/1/1/2 (EN379)
- Sensorite arv 2 tk
- Nähtav ala 98 x 44 mm
- Kassetti mõõtmed 110 x 90 x 9 mm
- Kasutustemperatuur -5 °C...+55 °C
- Kaal 490 g
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!