Keevitusinverter WIS 160 Super
Valige allolevast tabelist üksikud artiklid, et leida üksikasjalikku teavet, rohkem pilte ja dokumente.
Keevitusinverter WIS 160 Super
100% töötsükkel, võib kasutada kuni 100 m pikendusjuhtmetega (3×2,5 mm)
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Otsingutulemused
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Helistage klienditeenindusele: +372 5251 222
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
- Tõhus ja väga kompaktne keevitusseade
- Digitaalne kraan teeb õige keevitusvoolu valimise lihtsaks
- Tarnitakse vastupidavas plastkohvris
IGBT tehnoloogia
IGBT tehnoloogia tagab ideaalsed keevitustulemused ebastabiilse pinge korral (generaatoritega töötades)
Võrgukaitse
Nõuab ainult 16 A kaitset
Arc-Force
- Stabiilsem keevituspinge
- Vähem pritsmeid
- Puhtamad keevisliited
- Väikesed voolud väldivad elektroodi kinnijäämist
Hot-Start
- Suurendab algselt käivitusvoolu
- Lihtsam kaarleegi süütamine
Anti-Stick
- Kui elektrood töödetaili külge kinni jääb, katkestatakse keevitusvool
- Teeb elektroodi eemaldamise lihtsamaks
Tarne komplekt:
- Keevitusinverter WIS 160 Super
- Maanduskaabel 1,5 m, 16 mm²
- Keevituskaabel 2,5 m, 16 mm²
- Traathari/haamer
- Plastist kohvris
Lisavarustus kraapsüütega TIG (toote nr 0984 950 001)
- Kraapsüütega TIG – vaja on vaid TIG põletit ja sobivat keevitusgaasi
Märkus
- Nimipinge 69 V
- Minimaalne generaatori võimsus 6 kVA
- Võrgukaitsme suurus 16 A
- Ühenduskaabel 2 m, 2,5mm2
- Kaitseklass IP 21
- Maksimaalne keevitusvool 160 A (temperatuuril 30 °C)
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!