Pildid on vaid näited. Valige allolevast tabelist üksikud artiklid, et leida üksikasjalikku teavet, rohkem pilte ja dokumente.
Elektrood, WE55
Põhikeevituselektrood, mida tohib kasutada seal, kus kehtib range tugevusnõue
Otsingutulemused
Helistage klienditeenindusele: +372 5251 222
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Väga kvaliteetne ja tugev
- Hea sitkus ka temperatuuridel alla nulli
- Kasutatakse konstruktsiooniterase, mahutiterase keevitamiseks, laevaehitus terase ja muud tüüpi terase puhul kuni St 52.3 (kaasa arvatud)
Mehaanilised omadused
- Tõmbetugevus: 550 N/mm2
- Venivus A 5: 27%
- Voolepiir: 470 N/mm2
- Sitkus Charpy meetodil V –46 °C: 50 J
Keevismetalli analüüs
- C: 0,07%
- Si: 0,50%
- Mn: 1,20%
Standardid
EN ISO 2560-A: E 42 5 B 4 2 H5
AWS A 5.1: E7018-1H4
ABS: 3Y
TÜV E42 4 B4 2
RINA 4YD H5
DB E42 4 B 4 2
DNV-GL 4Y H5
LR 4Y40m-H10
CE INEDoP209
Keevituselektrood võimaldab keevitada kõigis asendites: Ülevalt alla, vertikaalsed nurkõmblused, horisontaalsed nurkõmblused, küljelt sisse, toru vertikaalteljega alt üles, vertikaalselt üles
Elektroodi kasutamisel jälgige soovitatavat polaarsust.
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!