Aluselise kattega keevituselektrood LE 48 Conarc 48
Valige allolevast tabelist üksikud artiklid, et leida üksikasjalikku teavet, rohkem pilte ja dokumente.
Aluselise kattega keevituselektrood LE 48 Conarc 48
Aluselise kattega elektrood, madal vesiniku sisaldus HDM < 5 ml/100 g
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Otsingutulemused
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Helistage klienditeenindusele: +372 5251 222
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Elektroodi efektiivus 130%. Sobib madallegeerterase keevitamiseks.
Suurepärane keevitatavus DC+-iga ja AC-ga peaaegu igas asendis, eelkõige laeasendis ja alt üles.
Suurepärane sitkus isegi temperatuuril –40 °C. Suurepärane tihedus (röntgenkontrollimisel).
Voolu tüüp AC/DC elektrood+
Identifitseerimine: Conarc 48/7018-1
Otsa värvus: oranž
- AWS A5.1-91 E7018-1 H4R
- EN 499-94 E46 4 B 42 H5
Märkus
Klassifikatsioon:
- AWS A5.1-91 E7018-1 H4R
- EN 499-94 E46 4 B 42 H5
- AWS A5.1-91 E7018-1 H4R
- EN 499-94 E46 4 B 42 H5
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!