Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Keevituselektrood Arosta 316L

Valige allolevast tabelist üksikud artiklid, et leida üksikasjalikku teavet, rohkem pilte ja dokumente.

Keevituselektrood Arosta 316L

Lugege artikli kirjeldust

2 toodet saadaval
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
Rutiilikattega elektrood roostevaba ja happekindla terase keevitamiseks


  • Sobib ideaalselt põkk- ja nurkliidete tegemiseks kõikides asendites, välja arvatud vertikaalselt allapoole

  • Molübdeeni tase min. 2.7 %

  • Kõrge vastupidavus üldisele ja teradevahelisele korrosioonile

  • Ühtlane keevise kuju

  • Lihtne räbu eemaldamine

  • Tugev elektroodikate

  • Keevitatav AC/DC (+/-)
Märkus

Klassifikatsioon


  • AWS A5.9/A5.9M: ER316, ER316L

  • ASME SFA-A5.9: ER316, ER316L

  • EN ISO 14343-B: SS316L
  • AWS A5.9/A5.9M: ER316, ER316L

  • ASME SFA-A5.9: ER316, ER316L

  • EN ISO 14343-B: SS316L