Valige allolevast tabelist üksikud artiklid, et leida üksikasjalikku teavet, rohkem pilte ja dokumente.
Combi-keermetappide sortiment HSS SMART STEP otsik, 6 osa
Lühike HSS-kombineeritud keermetapp unikaalse SMART STEP-tehnoloogiaga, mis võimaldab suure täpsusega puurimist, keermete lõikamist ja süvendamist/väljalõikamist ühe tööoperatsiooniga. Saadaval ORSY® karbis.
Otsingutulemused
Helistage klienditeenindusele: +372 5251 222
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
3 ühes - Puurimine, keermestamine ja süvistamine/väljalõikamine ühe tööoperatsiooniga
Tööriistade vahetamine ei ole vajalik, säästab aega ja kulusid
Esimene kombineeritud keermetapp, millel on astmeline puuri otsiku geomeetria
- Kuni 100 % kiirem kui HSS combi keermestusotsakud
- Optimaalne tsentreerimine kumeratel pindadel
- Väga täpsed ringikujulised augud, mis on ideaalne ettevalmistus kvaliteetseks keermestamiseks
- Vähese töömahuga puurimine
Läbiva avaga keermestus on ISO 2 (6H) standardi kohaselt mõõtmete suhtes täpne
1/4" kuuskant masinapadrun
Takistab libisemist puuripadrunis, tagab optimaalse jõuülekande ning kaitseb puuripadrunit kahjustuste eest.
Saadaval ainult Würthist
Kompaktne ja praktiline ORSY® süsteemiga sobiv puurikomplekt koos kasulike lisadega, nagu jaotur, optimeeritud liigend ja lihtne avamine
- Üldiselt sobivad ainult läbiva ava keermestamiseks, mille materjali paksus on max. 1xD
- DIN 74-1 kohased koonussüvistatud peaga kruvid (vastavalt DIN 7991) ei ole võimalikud
- Kasutamiseks nii akupuurides kui ka käsi-, sammas- ja püstpuurides
- Sobib ideaalselt alumiiniumi, messingi ja plastikutele läbivateks avadeks kuni 1xD (M6 = 6 mm materjali paksus).
- Ideaalne ka legeerimata ja legeeritud terastest kuni 600 N/mm² ja tempermalmist valmistatud lehtmetallide töötlemiseks
- Pärast puurimisprotsessi on oluline vähendada oluliselt pöörlemiskiirust keermestamiseks ja süvendamiseks/väljalõikamiseks. Erinevate materjalide ja tööriistade läbimõõtude jaoks soovitatavad lõikeväärtused leiate lõikeparameetrite ülevaatest.
- Kasutage piisavalt jahutusvedelikku ja määrdeainet.
- Töötage alati otse. Vältige kallutamist: Tööriista purunemise risk!
- Veenduge, et kõik toote keermed on enne combi keermetapi tagasipööramist avast väljunud. Selle hoiatuse eiramine võib põhjustada lõikeservade rebenemist või tööriista rikkeid.
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!