Valige allolevast tabelist üksikud artiklid, et leida üksikasjalikku teavet, rohkem pilte ja dokumente.
Keermestajate valik 14 osa. HSCo Multi pime ava M3-M12
Koosneb MFD Speed premium-kiirusega puuridest ja Multi Performance pimeauguga keermetappidest, mis on mõeldud mitmekülgseks kasutamiseks peaaegu kõigi materjalide puhul, nagu tavalised terased, roostevabad terased (nt V2A, V4A), titaan, kuumuskindel ja kõrgtugev teras kuni 1200 N/mm² tugevus ja valumaterjalid. Sobib ka mitteraudmetallide, näiteks alumiiniumi, alumiiniumsulamite, pronksi ning plasti keermestamiseks. Saadaval ORSY® karbis.
Otsingutulemused
Helistage klienditeenindusele: +372 5251 222
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Spiraalpuur
- Kuni 50% kiirem kui tavapärased puurid tänu geomeetriale
- 135° teritusnurk ja optimeeritud keskpunkt tagab suurepärase tsentreerimise
- Eksklusiivne Vario spiraal
- 3-tahuline saba (alates diam. 4 mm)
- Saadaval ainult Würthist
Keermestaja
- Paindlik kasutamine akukruvikeerajates ja käeshoitavates, sammas- ja püsttrellides tänu täiendavale hulknurkvõllile, mis hoiab ära puuripadruni libisemise.
- Sobib tavapäraste rakenduste jaoks tänu kandilise kinnitusega sirge võlli säilitamisele
- Värskelt välja töötatud tööriista geomeetria vähendatud laastunurgaga, samuti optimeeritud kliirensnurga ja opmikrogeomeetriaga
- Kuni kolm korda pikem kasutusiga kui kõigil Würthi katmata masinkeermepuuridel
- Suurepärane laastude eemaldamine, takistab laastude kogunemist
- Saadaval ainult Würthist
ORSY®-süsteemi ühilduv kompaktne ja praktiline plastkarp koos kasulike detailidega, nagu jaotur, optimeeritud liigend ja lihtne avamine
- Puurimisel ja keermete lõikamisel tuleb lisada piisavalt jahutusvedelikku ja määrdeainet
- Lisateavet vaadake konkreetseid tooteid.
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!