Valige allolevast tabelist üksikud artiklid, et leida üksikasjalikku teavet, rohkem pilte ja dokumente.
Keermestajate valik 14 osa. Red ring läbiv auk M3-M12
ORSY® süsteemi karbis on saadaval spiraalpuurid Magma mitmekihilise kattega ja 8 % koobaltsulamiga ning Longlife red ring läbiva augu keermepuur kõrgekvaliteedilise TiAlN+ kattega raskesti töödeldavate materjalide (nt Hardox) töötlemiseks, mille tugevus on väga suur 1000 kuni 1400 N/mm², näiteks ekskavaatorilabidad, veoauto pealisehitus, soomustehnika, lumesahad, põllutöömasinad jne.
Otsingutulemused
Helistage klienditeenindusele: +372 5251 222
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Spiraalpuur
- Erakordselt kõrge puurimisstabiilsus ja lõikejõud
- Väga suur purunemiskindlus
- Kuni 9 korda pikem kasutusiga ja kuni 2 korda pikem kasutusiga võrreldes tavapäraste katetega
- Väljapaistev tsentreerimine töö ajal ja oluliselt väiksem väändemoment
- 3-tahuline saba (alates diam. 4 mm)
Keermestaja
- Üks võimsamaid praegu turul olevaid keermestusotsaku katteid kõvade materjalide töötlemiseks
- Spetsiaalselt keermete töötlemiseks välja töötatud
- Äärmiselt kõrge kuumakindlus kuni 800°C
- Väga kõrge katte kõvadus kuni 3000 HV
- Mitmekihiline disain koos täiendava libiseva kihiga tagab ülimadalad hõõrdeväärtused, madala nakkuvuse ja optimaalse laastueemalduse
- Stabiilne lõikeserv tänu vähendatud laastunurgale
ORSY® süsteemi ühilduv kompaktne ja praktiline plastkarp koos kasulike detailidega, nagu jaotur, optimeeritud liigend ja lihtne avamine
- Puurimisel ja keermete lõikamisel tuleb lisada piisavalt jahutusvedelikku ja määrdeainet
- Lisateavet vaadake konkreetseid tooteid.
Enne keermestusotsaku ümberpööramist veenduge, et tööriista spiraalne ots oleks täielikult puuraugust eemaldatud. Valel käsitlemisel võivad lõikejäägid lõhkuda keermepuuri.
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!