Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Keermestajate valik 14 osa. Punane ring põhjaga ava M3-M12
Keermestajate valik 14 osa. Punane ring põhjaga ava M3-M12 - 1
Keermestajate valik 14 osa. Punane ring põhjaga ava M3-M12 - 2
Keermestajate valik 14 osa. Punane ring põhjaga ava M3-M12 - 3
Keermestajate valik 14 osa. Punane ring põhjaga ava M3-M12 - 4
Keermestajate valik 14 osa. Punane ring põhjaga ava M3-M12 - 5
Keermestajate valik 14 osa. Punane ring põhjaga ava M3-M12 - 6

Valige allolevast tabelist üksikud artiklid, et leida üksikasjalikku teavet, rohkem pilte ja dokumente.

Keermestajate valik 14 osa. Punane ring põhjaga ava M3-M12

ORSY® süsteemi kassetis on saadaval spiraalpuurid Magma mitmekihilise kattega ja 8 % koobaltsulamiga ning Longlife red ring põhjaga ava kõrgekvaliteedilise TiAlN+ kattega keermetapid raskesti töödeldavate materjalide (nt Hardox) töötlemiseks, mille tugevus on väga suur 1000 kuni 1400 N/mm², näiteks ekskavaatorilabidad, veoautode pealisehitused, soomustehnika, lumesahad, põllutöömasinad jne.

Lugege artikli kirjeldust

1 versioon saadaval

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist

Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Otsingutulemused

Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Helistage klienditeenindusele: +372 5251 222

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist

Spiraalpuur


  • Erakordselt kõrge puurimisstabiilsus ja lõikejõud

  • Väga suur purunemiskindlus

  • Kuni 9 korda pikem kasutusiga ja kuni 2 korda pikem kasutusiga võrreldes tavapäraste katetega

  • Väljapaistev tsentreerimine töö ajal ja oluliselt väiksem väändemoment

  • 3-tahuline saba (alates diam. 4 mm)


Keermestaja


  • Üks võimsamaid praegu turul olevaid keermestusotsaku katteid kõvade materjalide töötlemiseks

  • Spetsiaalselt keermete töötlemiseks välja töötatud

  • Äärmiselt kõrge kuumakindlus kuni 800°C

  • Väga kõrge katte kõvadus kuni 3000 HV

  • Mitmekihiline disain koos täiendava libiseva kihiga tagab ülimadalad hõõrdeväärtused, madala nakkuvuse ja optimaalse laastueemalduse

  • Stabiilne lõikeserv tänu vähendatud laastunurgale


ORSY®-süsteemi ühilduv kompaktne ja praktiline plastkarp koos kasulike detailidega, nagu jaotur, optimeeritud liigend ja lihtne avamine

Märkus
  • Puurimisel ja keermete lõikamisel tuleb lisada piisavalt jahutusvedelikku ja määrdeainet

  • Lisateavet vaadake konkreetseid tooteid.