Valige allolevast tabelist üksikud artiklid, et leida üksikasjalikku teavet, rohkem pilte ja dokumente.
Keermestajate valik Roostevabast terasest VaryTap pime ava M3-M12 14 tk
Koosneb täppiskeerupuuridest ja pimeaugu keermetappidest legeeritud ja kõrgelegeeritud teraste (roostevabad terased), samuti roostekindlate ja happekindlate teraste töötlemiseks. Sobib ka tavaliste terasmaterjalide töötlemiseks kuni tugevuseni 1000 N/mm². Saadaval ORSY® karbis.
Otsingutulemused
Helistage klienditeenindusele: +372 5251 222
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Spiraalpuur
- Suured laasturuumid ja väike südamik kiireks puurimiseks koos täiusliku laastu eemaldamisega
- Väga täpne punktide geomeetria täpsete puurimisaukude jaoks, ideaalne südamiku puurimiseks
Keermestaja
- Uus Vario geomeetria takistab laastu kogunemist
- Optimeeritud lõikeservade ettevalmistus tänu mitmeastmelisele viimistlusprotsessile, mis tagab suurepärase laastude eemaldamise ja ideaalselt mõõduliste keermete täpsuse
- Eriti pikk soon optimaalseks jahutusvedelikuga varustamiseks ja laastude eemaldamiseks sügavate keermete puhul
- Nurga all oleva keermestatud osa tõttu väheneb tööriista tagasi pööramisel laastude tekkimise oht
- Täpselt roostevaba terasele kohandatud kalle
- Kuni 50% pikem kasutusiga kui tavalistel keermestajatel
ORSY® süsteemi ühilduv kompaktne ja praktiline plastkarp koos kasulike detailidega, nagu jaotur, optimeeritud liigend ja lihtne avamine
- Keermestamisel tuleb tagada piisav jahutusvedeliku ja määrdeaine kogus.
- Lisateavet vaadake konkreetseid tooteid.
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!