Keermestajate valik Terasest VaryTap pimeaugu keermetapp M3-M12, 14 tk
Valige allolevast tabelist üksikud artiklid, et leida üksikasjalikku teavet, rohkem pilte ja dokumente.
Keermestajate valik Terasest VaryTap pimeaugu keermetapp M3-M12, 14 tk
Koosneb täppiskeerupuuridest ja pimeaugu keermetappidest üldiseks ja laiaulatuslikuks kasutamiseks terastes, mille tugevus on kuni 850 N/mm². Saadaval ORSY® karbis.
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Otsingutulemused
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Helistage klienditeenindusele: +372 5251 222
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Spiraalpuur
- Optimeeritud teritus tagab 20% väiksema etteandejõu ning kiirema puurimise
- Optimeeritud teritus täpseks puurimiseks ilma tsentreerimata isegi kumeratel pindadel
- Väga täpne punktigeomeetria täpsete aukude puurimiseks
- Aurutatud puuripind tagab määrdeaine ideaalse kleepumise puuripinnale, mis tagab hea lõikejääkide eemaldumise
Keermestaja
- Uus Vario geomeetria takistab laastu kogunemist
- Optimeeritud lõikeservade ettevalmistus tänu mitmeastmelisele viimistlusprotsessile, mis tagab suurepärase laastude eemaldamise ja ideaalselt mõõduliste keermete täpsuse
- Nurga all oleva keermestatud osa tõttu väheneb tööriista tagasi pööramisel laastude tekkimise oht
- Täpselt terasmaterjalidele kohandatud kalle
- Kuni 30% pikem kasutusiga kui tavalistel keermestajatel
ORSY® süsteemi ühilduv kompaktne ja praktiline plastkarp koos kasulike detailidega, nagu jaotur, optimeeritud liigend ja lihtne avamine
Märkus
- Keermestamisel tuleb tagada piisav jahutusvedeliku ja määrdeaine kogus.
- Lisateavet vaadake konkreetseid tooteid.
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!