Valige allolevast tabelist üksikud artiklid, et leida üksikasjalikku teavet, rohkem pilte ja dokumente.
Keermestajate valik Terasest NeoTap läbiv ava M3-M12 14 tk
Koosneb täppiskeerupuuridest ja läbiva ava keermetappidest üldiseks ja laiaulatuslikuks kasutamiseks terastes, mille tugevus on kuni 850 N/mm². Saadaval ORSY® karbis.
Otsingutulemused
Helistage klienditeenindusele: +372 5251 222
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Spiraalpuur
- Optimeeritud teritus tagab 20% väiksema etteandejõu ning kiirema puurimise
- Optimeeritud teritus täpseks puurimiseks ilma tsentreerimata isegi kumeratel pindadel
- Väga täpne punktigeomeetria täpsete aukude puurimiseks
- Aurutatud puuripind tagab määrdeaine ideaalse kleepumise puuripinnale, mis tagab hea lõikejääkide eemaldumise
Keermestaja
- Hiljuti välja töötatud geomeetria, mis ühendab vasaku spiraali ja spiraaliotsa
- Homogeenne pinnastruktuur tänu uusimale viimistlusprotsessile
- Kuni 30% pikem kasutusiga kui tavalistel keermestajatel
- Täpselt terasmaterjalidele kohandatud kalle
ORSY® süsteemi ühilduv kompaktne ja praktiline plastkarp koos kasulike detailidega, nagu jaotur, optimeeritud liigend ja lihtne avamine
- Keermestamisel tuleb tagada piisav jahutusvedeliku ja määrdeaine kogus.
- Lisateavet vaadake konkreetseid tooteid.
Enne keermestusotsaku ümberpööramist veenduge, et tööriista spiraalne ots oleks täielikult puuraugust täielikult eemaldatud. Valel käsitlemisel võivad lõikejäägid lõhkuda keermepuuri.
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!