Valige allolevast tabelist üksikud artiklid, et leida üksikasjalikku teavet, rohkem pilte ja dokumente.
Keermestajate valik Roostevaba teras NeoTap läbiv ava M3-M12 14 tk
Koosneb täppiskeerupuuridest ja läbiva ava keermetappidest legeeritud ja kõrgelegeeritud teraste (roostevabad terased), samuti roostekindlate ja happekindlate teraste töötlemiseks. Sobib ka tavaliste terasmaterjalide töötlemiseks kuni tugevuseni 1000 N/mm². Saadaval ORSY® karbis.
Otsingutulemused
Helistage klienditeenindusele: +372 5251 222
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Spiraalpuur
- Suured laasturuumid ja väike südamik kiireks puurimiseks koos täiusliku laastu eemaldamisega
- Väga täpne punktide geomeetria täpsete puurimisaukude jaoks, ideaalne südamiku puurimiseks
Keermestaja
- Hiljuti välja töötatud geomeetria, mis ühendab vasaku spiraali ja spiraaliotsa
- Homogeenne pinnastruktuur tänu uusimale viimistlusprotsessile
- Eriti pikk soon sügavate keermete jaoks optimeeritud jahutusvedeliku tarnimiseks
- Kuni 50 % pikem kasutusiga kui tavalistel keermestajatel
- Täpselt roostevaba terasele kohandatud kalle
ORSY® süsteemi ühilduv kompaktne ja praktiline plastkarp koos kasulike detailidega, nagu jaotur, optimeeritud liigend ja lihtne avamine
- Keermestamisel tuleb tagada piisav jahutusvedeliku ja määrdeaine kogus.
- Lisateavet vaadake konkreetseid tooteid.
Enne keermestusotsaku ümberpööramist veenduge, et tööriista spiraalne ots oleks täielikult puuraugust täielikult eemaldatud. Valel käsitlemisel võivad lõikejäägid lõhkuda keermepuuri.
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!