Valige allolevast tabelist üksikud artiklid, et leida üksikasjalikku teavet, rohkem pilte ja dokumente.
Keermestajate valik 14 osa. HSCo Multi läbiv auk M3-M12
Koosnevad MFD Speed kõrgekvaliteedilistest kiirpuuridest ja Multi Performance läbiva augu keermepuuridest, mida saab mitmekülgselt kasutada peaaegu kõikides materjalides, nagu tavalised terased, roostevabad terased (nt V2A, V4A), titaan, kuumakindlad ja ülitugevad terased tugevusega kuni 1200 N/mm² ning valumaterjalid. Sobib ka mitteraudmetallide, näiteks alumiiniumi, alumiiniumsulamite, pronksi ning plasti keermestamiseks. Saadaval ORSY® karbis.
Otsingutulemused
Helistage klienditeenindusele: +372 5251 222
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Spiraalpuur
- Kuni 50% kiirem kui tavapärased puurid tänu geomeetriale
- 135° teritusnurk ja optimeeritud keskpunkt tagab suurepärase tsentreerimise
- Eksklusiivne Vario spiraal
- 3-tahuline saba (alates diam. 4 mm)
- Saadaval ainult Würthist
Keermestaja
- Paindlik kasutamine akukruvikeerajates ja käeshoitavates, sammas- ja püsttrellides tänu täiendavale hulknurkvõllile, mis hoiab ära puuripadruni libisemise.
- Sobib tavapäraste rakenduste jaoks tänu kandilise kinnitusega sirge võlli säilitamisele
- Värskelt välja töötatud tööriista geomeetria vähendatud laastunurgaga, samuti optimeeritud kliirensnurga ja opmikrogeomeetriaga
- Kuni kolm korda pikem kasutusiga kui kõigil Würthi katmata masinkeermepuuridel
- Suurepärane laastude eemaldamine, takistab laastude kogunemist
- Saadaval ainult Würthist
ORSY®-süsteemi ühilduv kompaktne ja praktiline plastkarp koos kasulike detailidega, nagu jaotur, optimeeritud liigend ja lihtne avamine
- Puurimisel ja keermete lõikamisel tuleb lisada piisavalt jahutusvedelikku ja määrdeainet
- Lisateavet vaadake konkreetseid tooteid.
Enne keermestusotsaku ümberpööramist veenduge, et tööriista spiraalne ots oleks täielikult puuraugust eemaldatud. Valel käsitlemisel võivad lõikejäägid lõhkuda keermepuuri.
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!