Keermestamise lõiketööriista komplekt HSS M3-M12 44 osa süsteemikorvis 8.4.1
Valige allolevast tabelist üksikud artiklid, et leida üksikasjalikku teavet, rohkem pilte ja dokumente.
Keermestamise lõiketööriista komplekt HSS M3-M12 44 osa süsteemikorvis 8.4.1
Keermestustööriistad M3-M12 meetermõõdustikus ISO on mõeldud standardkeermete tegemiseks terasesse ja malmi (tugevusnäitajaga kuni 850N/mm²)
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Otsingutulemused
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Helistage klienditeenindusele: +372 5251 222
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
- Tööriistad on paigutatud vastavalt nende kasutusele ja läbimõõdule
- Kvaliteetne laseriga markeeritud siseosa
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!