Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Keermelõikurite komplekt HSCO Multi Performance M3-M12 standardsete meetermõõdus ISO-keermete valmistamiseks 7 osa
Keermelõikurite komplekt HSCO Multi Performance M3-M12 standardsete meetermõõdus ISO-keermete valmistamiseks 7 osa - 1
Keermelõikurite komplekt HSCO Multi Performance M3-M12 standardsete meetermõõdus ISO-keermete valmistamiseks 7 osa - 2
Keermelõikurite komplekt HSCO Multi Performance M3-M12 standardsete meetermõõdus ISO-keermete valmistamiseks 7 osa - 3
Keermelõikurite komplekt HSCO Multi Performance M3-M12 standardsete meetermõõdus ISO-keermete valmistamiseks 7 osa - 4

Valige allolevast tabelist üksikud artiklid, et leida üksikasjalikku teavet, rohkem pilte ja dokumente.

Keermelõikurite komplekt HSCO Multi Performance M3-M12 standardsete meetermõõdus ISO-keermete valmistamiseks 7 osa

HSCo nitreeritud keermelõikur standardsete meetermõõdustiku ISO-keermete valmistamiseks ja parandamiseks kooskõlas standardiga DIN 13, kasutamiseks akutrelli adapteri või käsitsi keermelõikuri hoidikus, sobib peaaegu kõigi materjalide keermestamiseks, nagu teras kuni 1400 N/mm2 tugevusega, roostevaba teras, valu raud ja värvilised metallid (nt alumiinium, alumiiniumisulamid ja magneesiumisulamid). Saadaval ORSY® karbis.

Lugege artikli kirjeldust

1 versioon saadaval
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
Paindlikud kasutamisvõimalused nii käsihoidikute, akutrellide kui ka treipinkidega


Lõikurid välise läbimõõduga 25x9 mm võimaldavad ajasäästlikku ja täpsemõõdulist väliskeermete lõikamist (M3-M10) ning parandamist (M3-M12), koos spetsiaalselt arendatud adapteriga



Ökonoomne käsitsikasutus


Väliskeermete M3-M12 käsitsi lõikamiseks on viie tööriista asemel vaja ainult ühte keermelõikuri hoidikut



Silmapaistev jõudlus


  • Kuni kolm korda pikem kasutusiga tänu 5% koobaltisulamile, nitreerimisele ja äsja väljatöötatud tööriista geomeetriale

  • Suurepärane laastude eemaldamine lõikesuunas tänu spiraalpunktile


Saab kasutada peaaegu kõigi materjalidega


Värskelt välja töötatud tööriista geomeetria optimeeritud laastunurgaga



Protsessi kõrge töökindlus


tänu nitreeritud pinnale



Lihtne kasutada


  • Lihtsam lõikamine ja väiksem pöördemoment võrreldes tavaliste lõikuritega

  • Vähem hõõrdumist kui tavapärastel lõikuritel

  • Kahepoolse lõike tõttu on keermelõikur kasutatav mõlemalt poolt


ORSY® süsteemi ühilduv kompaktne ja praktiline plastkarp koos kasulike detailidega, nagu virnastatavus, optimeeritud liigend ja lihtne avamine