Valige allolevast tabelist üksikud artiklid, et leida üksikasjalikku teavet, rohkem pilte ja dokumente.
Keermelõikuri hoidja puuride jaoks 6 osa
Uuenduslik, kvaliteetne terasadapter koos sobivate keermelõikuri otsikutega M3-M8 väliskeermete kiireks, optimaalseks lõikamiseks ja parandamiseks akutrelli ja treipingiga koos HSS- ja HSCo-multifunktsionaalsete keermelõikurite suurustega 25x9 mm. Saadaval ORSY® süsteemi kassetis.
Otsingutulemused
Helistage klienditeenindusele: +372 5251 222
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Säästlik
Ainult üks adapter on vajalik M3-M10 ja M3-M12 väliskeermete lõikamiseks ja parandamiseks keermelõikuritega.
Keermelõikurite kiire vahetus
Kuulikinnitussüsteem võimaldab keermelõikurid adapteris kiiresti lukustada või lahti lukustada.
Lihtne kasutada
- Adapteril olevad sümbolid muudavad õige kasutamise väga lihtsaks.
- Süvendid võimaldavad näha lõigatud väliskeerme ja eemaldada kinni jäänud laastud.
- Lõigatud või parandatud keerme pikkust saab täpselt lugeda rakendatud skaala abil.
- Keermelõikuri otsikutesse integreeritud laastukonteiner kogub jämedad laastud kokku ja tagab puhta ja ohutu protsessi.
Kaasa arvatud keermelõikuri otsikud M3-M8
- Täiuslikuks, vertikaalseks keerme hammastamiseks.
- Integreeritud laastukonteineriga, mis kogub kokku suurimad laastud ja tagab puhta ja ohutu protsessi.
3 faasiga saba
- Ei mingit loksumist puuripadrunis: kiirem, mugavam töötamine
- Optimaalne jõuülekanne
- Säästab puuripadrunit kahjustuste eest
- Puuripadruni lahti keeramiseks ja pingutamiseks ei pea suurt jõudu rakendama
ORSY® süsteemi ühilduv kompaktne ja praktiline plastkarp koos kasulike detailidega, nagu virnastatavus, optimeeritud liigend ja lihtne avamine
Üksikasjalikud kasutusjuhised, ohutusabinõud ja tõrkeotsingud leiate kasutusjuhendist.
- Asetage keermelõikur keermelõikuri hoidja adapterisse ja lukustage see.
- Valikuliselt saab lihtsa, vertikaalse lõikuse tegemiseks kasutada tarnekomplekti kuuluvat sobivat keermelõikuri otsikut. Selleks lükake keermelõikuri otsik otse keermelõikuri hoidja avasse, nii et kolmnurk on suunatud ettepoole, ja kinnitage see veerand pöörde võrra.
- Pärast lõikamist on oluline eemaldada otsik
- Kinnitage adapter kindlalt akupuuri puurpadrunisse või treipingi puuripessa.
- Kandke jahutusvedelikku või määrdeainet ja lõigake väliskeere.
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!