Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Keermelõikur HSS DIN EN 22568 meetermõõdustiku ISO peenkeerme jaoks

Valige allolevast tabelist üksikud artiklid, et leida üksikasjalikku teavet, rohkem pilte ja dokumente.

Keermelõikur HSS DIN EN 22568 meetermõõdustiku ISO peenkeerme jaoks

DIN EN 22568-le vastav keermelõikur on suletud, eelsoonega konstruktsiooniga (kuju B) meetermõõdustiku ISO peenkeermete tootmiseks vastavalt DIN 13 terasest tugevusega kuni 850 N/mm² ja malmist.

Lugege artikli kirjeldust

8 toodet saadaval
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
Kahepoolne lõige


  • Saab kasutada mõlemat pidi

  • Keermed saab lõigata ühes protsessis

  • Lihtne lõikamine ja suurepärane laastude eemaldamine lõikesuunas


Kõrge servakaitse