Kausshari Laineliste terasest traatidega kausshari, M14 sisekeere
Valige allolevast tabelist üksikud artiklid, et leida üksikasjalikku teavet, rohkem pilte ja dokumente.
Kausshari Laineliste terasest traatidega kausshari, M14 sisekeere
Ideaalne paindlikeks ja keskmise koormusega harjamistöödeks, nagu puhastamine ja rooste eemaldamine, suurtel teras- ja valupindadel
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Otsingutulemused
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Helistage klienditeenindusele: +372 5251 222
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
- Suurte pindade tõhus töötlemine tänu lainelistele traatidele
- Lainelised traadid toetavad üksteist ja suurendavad seeläbi stabiilsust harjamise ajal
- Otseseks kasutamiseks nurklihvijatel
Märkus
- Ainult traatide otsad mõjutavad töödeldavat detaili. Liigne kontaktsurve ei paranda tulemust, vaid vähendab harja kasutusiga.
- Optimaalsete tulemuste saavutamiseks kasutage reguleeritava kiirusega nurklihvijaid. Parima jõudluse saavutamiseks kasutage tööriista, mille võimsus on vähemalt 300 W.
- Traatharjadega töötades kandke alati kaitseprille ja kaitsekindaid!
| Soovitused traatharja kasutamiseks (tulemuste optimeerimiseks) | ||||
| Toime | Joonkiirus | Harja läbimõõt | Traadi paksus | Harjaste pikkus |
| Suurendab harjamisefekti | ↑ | ↑ | ↑ | ↓ |
| Vähendab harjamisefekti | ↓ | ↓ | ↓ | ↑ |
| Harjadega debiilimisvahendid | ↓ | ↑ | ↓ |
| Soovitatavad pöörlemissagedused harjamiseks | ||||||||
| Kasutusvaldkonnad | Joonkiirus [m/s] | |||||||
| 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | |
| Kraadieemaldus | 25 - 35 | |||||||
| Keevitusõmbluste puhastamine | 35 - 45 | |||||||
| Katlakivi eemaldamine | 35 - 45 | |||||||
| Poleerimine | 30 - 40 | |||||||
| Plastiku töötlemine | 15 - 25 | |||||||
Kasutusala
- Eemaldab värvi, mustuse ja rooste
- Rooste eemaldamine ja poleerimine
- Väiksemad kraatide eemaldamistööd
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!