PVC-maalriteip
Valige allolevast tabelist üksikud artiklid, et leida üksikasjalikku teavet, rohkem pilte ja dokumente.
PVC-maalriteip
Kvaliteetne maalriteip erinevateks ehitustöödeks.
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Otsingutulemused
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Helistage klienditeenindusele: +372 5251 222
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Sobib kasutamiseks ebasoodsates ilmastikutingimustes.
- Pehme PVC-kile, mis on kaetud agressiivse loodusliku kummi baasil valmistatud liimiga, mis tagab suurepärase toimivuse nõudlikes keskkondades.
- UV-kindlus kuni kaks nädalat.
- Kuumakindel temperatuurini +60°C.
Sobib ehitustöödeks.
- Kinnituslehed ehitusplatsidel.
- Esemete katmiseks värvimise ja krohvimise ajal.
- Parandamine, markeerimine, katmine ja hooldamine.
- Väga lihtne näha. Helendav oranž värv ja pind, millele saab kirjutada.
Lihtne kasutada.
- Lint ei rebene eemaldamisel, kuid seda on lihtne käsitsi lõigata.
- Lihtne lahti rullida.
See toode on saadaval kahe versioonina
- 0992 401 090 reljeefne
- 0992 401 091 sile
MärkusToodet tuleb hoida puhtas, kuivas ja hästi ventileeritud ruumis temperatuuril +10 kuni +30 °C. Sellistes tingimustes säilib toode vähemalt 36 kuud.
Kasutusjuhised on soovituslikud vastavalt korraldatud katsetele ja meie kogemustele; korraldage enne igat kasutust oma katsed. Kasutuskohtade suurest arvust ning erinevatest hoiu- ja kasutustingimustest tulenevalt ei võta me vastutust tulemuste eest konkreetses kasutuskohas. Kõik meie tasuta klienditeeninduse poolt pakutavad tehnilised andmed või nõuanded antakse vastutust välistades, välja arvatud juhul, kui nõustamine või teave kuulub meie lepingus kokkulepitud teenuste hulka või kui nõustaja tegutses tahtlikult. Tagame oma toodete püsiva kvaliteedi. Jätame õiguse teha tehnilisi muudatusi ja oma tooteid edasi arendada.
Kasutusala
Kvaliteetne maalriteip erinevateks ehitustöödeks.
JuhisedEnne liimimist peavad pinnad olema puhtad, kuivad ning vabad tolmust, rasvast, õlist ja mustusest. Optimaalse haardumise tagamiseks kandke pinnale temperatuuril +6 kuni +35 °C ja rõhu all. Maksimaalne tugevus saavutatakse 24 tunni möödudes temperatuuril +23 °C.
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!