Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Sooneline PVC-krohviteip
Sooneline PVC-krohviteip - 1
Sooneline PVC-krohviteip - 2
Sooneline PVC-krohviteip - 3

Valige allolevast tabelist üksikud artiklid, et leida üksikasjalikku teavet, rohkem pilte ja dokumente.

Sooneline PVC-krohviteip

Katteteip siledate pindade kaitseks värvimisel, krohvimisel ja lakkimisel nii sise- kui välistingimustes. Liimi ja aluskile stabiilne ühendus võimaldab jääkideta eemaldamist.

Lugege artikli kirjeldust

1 versioon saadaval
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
  • Teibil olevad ristisuunalised sooned võimaldavad teipi lihtsalt 90° nurga all täiusliku servaga ära rebida

  • Valitud naturaalne kummiliim nakkub väga hästi ka veidi ebatasaste pindadega

  • Liimi ja aluskile stabiilne ühendus võimaldab jääkideta eemaldamist
Märkus

Kaetav pind peab olema täiesti kuiv ning tolmu-, rasva- ja õlivaba. Pärast kasutamist (max nakkeperiood: 6 nädalat) tuleb teip eemaldada toatemperatuuril (+5 °C kuni +40 °C), tõmmates selle värvi serva või krohvi suhtes 45° nurga all aeglaselt ja sujuvalt lahti. Looduslikul kivil, eriti marmoril, võib põhjustada värvimuutust. Ärge kunagi jätke kleepuvat külge otsese päikesevalguse kätte. Ei sobi ahikuivatuseks.

Kasutusala

Kasutusjuhised on soovituslikud vastavalt korraldatud katsetele ja meie kogemustele; korraldage enne igat kasutust oma katsed. Kasutusvaldkondade suurest arvust ning erinevatest hoiu- ja töötlemistingimustest tulenevalt ei võta me vastutust tulemuste eest konkreetses kasutuskohas. Kui meie tasuta klienditeenindus pakub tehnilist teavet või toimib nõustamisteenusena, ei võta see teenus endale mingit vastutust, välja arvatud juhul, kui antud nõuanne või teave kuulub meie kindlaksmääratud, lepinguga kokkulepitud teenuse mahtu või kui nõustaja tegutses tahtlikult. Tagame oma toodete püsiva kvaliteedi. Jätame õiguse teha tehnilisi muudatusi ja toodet edasi arendada.