Valige allolevast tabelist üksikud artiklid, et leida üksikasjalikku teavet, rohkem pilte ja dokumente.
Karbiidist freesimide valik SPEED hammastus 10 tk
Spetsiaalse SPEED lõikega ja uuendusliku kattega kõrgtehnoloogiline frees, mis tagab silmapaistva töötlusvõime ja pika kasutusea terase, roostevaba terase ja malmi töötlemisel. Saadaval ORSY® karbis.
Otsingutulemused
Helistage klienditeenindusele: +372 5251 222
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kuni 100 % suurem lõikamisvõime terase ja roostevaba terase töötlemisel võrreldes tavaliste ristlõikepinkidega
Mõeldud saavutama suurt materjali eemaldamist, ilma et see mõjutaks negatiivselt kasutaja vibratsiooni
Agressiivne freesimisviis, suured laastud, kõrge materjalieemaldus
Toodetud rangete kvaliteedistandardite järgi, k.a joodetud ühenduste täielik kontroll
ORSY® süsteemi ühilduv kompaktne ja praktiline plastkarp koos kasulike detailidega, nagu jaotur, optimeeritud liigend ja lihtne avamine
Kandke asjakohaseid kaitsevahendeid, näiteks silmakaitseid, kuulmiskaitsevahendeid ja kaitsekindaid. Palun pidage töödeldava materjali puhul silmas soovituslikku pöörlemiskiirust (n) ja lõikekiirust (Vc) ja tööriista/materjali otstarvet kokkuvõtlikes tabelites. Enne töö alustamist veenduge, et tööriista ajami pöörlemine ja kinnitus on nõuetekohane. Ärge valige liiga väikest fikseerimispikkust. Soovitame minimaalseks fikseerimispikkuseks umbes 2/3 võlli pikkusest. Võlli värvus võib muutuda suure lõikejõudluse tõttu. Sellist värvimuutust tekitab väga kõrge temperatuur, milleni tööriist küündib ja mis ei kujuta endast turvariski. Materjale töödeldakse üldiselt tagurpidi pöörlemisega. Sobivad tööriistaajamid: Paindliku võllikinnitused, sirglihvijad, robotid, tööpingid.
Kraatide eemaldamine, töötlemine, pindade töötlemine, keevisõmbluste töötlemine, vormimine, malmi puhverdamine, faasimine ja ümardamine.
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!