Kantimis- ja augustusmasin GP
Valige allolevast tabelist üksikud artiklid, et leida üksikasjalikku teavet, rohkem pilte ja dokumente.
Kantimis- ja augustusmasin GP
Suruõhuga kantimis- ja augustusmasin nt auto keretöödeks.
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Otsingutulemused
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Helistage klienditeenindusele: +372 5251 222
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Seadmega saate punktkeevituseks korraliku perforatsiooni.
- Tugevam ühendus
- Korralikum õmblus
- Hõlpsam keevitada
Seadme stantsimispea pöörleb 360°
Seadme tehnilised andmed:
- Ääre laius 22 mm
- Ääre sügavus 13 mm
- Max plekk kantimisel 0,8 mm
- Ø mm auk 5 mm
- Max plekk augustamisel 1,2 mm
- Liide, 1/4 tolline
- Soovitatav vooliku suurus 10 mm
- Kaal 1 kg
- Pikkus 225 mm
- Vibratsioon alla 2,5 m/s²
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!