Kang-tali LX Kito
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
- Ohutu mehhanism keti vabalt tõmbamiseks
- Korrosioonikindel, pika kasutuseaga
- Nikeldatud kett, C.100 (V) (1000 N/mm2), vastavalt standardile EN 818-7
- Turvaotsiku ja fiksaatoriga tõstekonks
- Väikseim ja kergeim kang tali turul, LX003 kaalub ainult 1,7 kg ja hoob on ainult 15 cm pikk.
- Saab kasutada ka kitsastes kohtades. Vöö- või tööriistakomplekti jaoks.
- Alumiiniumraam
- Hammasratas võimaldab täpset tõstmist: ainult 2 mm kliki kohta
- Ohutu kasutada
- Töötemperatuur -40°C kuni +60°C, ohutustegur 5
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!