Kang tali LB Kito
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
- Algupärane KITO mehhanism vabalt tõmmatava ketiga vähendab töökoormust ja tagab tõstmisel suurema ohutuse
- Turvaluku ja fiksaatoriga tõstekonks
- Neljakordselt needitud alumine konks
- Nikeldatud kett, kat. 100 (V) (1000 N/mm2), vastavalt standardile EN 818-7
- Korrosioonikindel, pikk kasutusiga
- Ohutu kasutada
- Kasutustemperatuur -40°C kuni +60°C
- Ohutusfaktor 5, täpne ülekanne tagab kasutusmugavuse
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!