Würth kamberpesumasina pesuaine
Pildid on vaid näited. Valige allolevast tabelist üksikud artiklid, et leida üksikasjalikku teavet, rohkem pilte ja dokumente.
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Otsingutulemused
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Helistage klienditeenindusele: +372 5251 222
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Tugevalt leeliseline rasvaeemaldusvahend kamberpesumasinatele
Sobib ka alumiiniumi ja muude kergsulamite jaoks. Madal vahutavus temperatuuril üle +40 °C. Ei jäta mingeid jääke.
Puhastusaine liitkorrosioonikaitse kaitseb rauda korrosiooni eest.
Sobib kasutamiseks koos ultrahelipesuriga.
pH 13.5
Doseerimine:
1–4%
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!