Kaitsevisiir Basic
Valige allolevast tabelist üksikud artiklid, et leida üksikasjalikku teavet, rohkem pilte ja dokumente.
Kaitsevisiir Basic
Täiuslik kaitse lihvimis- ja töötlemistöödel, samuti vedelike ja sulametalli tilkumise või pritsmete eest
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Otsingutulemused
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Helistage klienditeenindusele: +372 5251 222
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
- Maksimaalne ohutus ja optimaalne mugavus
- Suur vastupidav polükarbonaadist visiir laia vaateväljaga
- Kumer esiosa kaitseb pead
- Lõputult reguleeritav visiiri kalle
- Peapaela saab individuaalselt reguleerida
- Kõik osad, mis puutuvad peaga kokku, on pehme polsterdusega
Vastab standardile EN166/ANSI Z87.1/AS/NZS1337.1:2010
Kasutusala
Autotööstus, ehitus, keemia- ja rasketööstus, pihustusvärvimine, lihvimine ja masinatöö.
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!