Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Kaitsekiiver SH 3000 MULTI

Pildid on vaid näited. Valige allolevast tabelist üksikud artiklid, et leida üksikasjalikku teavet, rohkem pilte ja dokumente.

Kaitsekiiver SH 3000 MULTI

Kohandatav, ergonoomiline ja mitmeotstarbeline kaitsekiiver

Allahindluse määr
PU
Hind nõudmisel
Vali variant

Lugege artikli kirjeldust

2 toodet saadaval
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
Tänu lühikesele kiivri nokale takistuseta ülesvaade



Reguleerimismehhanism


  • Individuaalselt kohandatav

  • Mugav EPS kaitsekiivri sisekest


Suurepärane sobivus ja optimaalne ohutus


  • Kvaliteetne neljapunktiline lõuarihm, mis on eelmonteeritud vastavalt standardile EN 12492

  • Pidevalt reguleeritava kõrgusega, kaela kaitsmiseks allapoole pikendatud

  • Optimeeritud kandmisasend parandab ergonoomikat


Ülihea mugavus


  • Paisutavast polüstüreenist sisekest pehmete patjade ja tuulutusavadega

  • Kerge


Optimaalne ja kiire laiuse reguleerimine tänu pöörlevale rattasüsteemile



Lihtne kombineerida muu varustusega


  • 30 mm sisetaskud võimaldavad paigaldada kuulmiskaitsmeid

  • Neli suurt kinnitusklambrit LED-lampide või täisnägemisprillide jaoks


Testitud vastavalt:


  • EN 12492 (kõrguses töötamiseks mõeldud töökiiver/mägironimiskiiver) – lõuarihma purunemiskoormus >500 N

  • EN 397 (tööstuslik kiiver) - lõuarihma purunemiskoormus 150-250 N (sobib kasutamiseks väga madalatel temperatuuridel, kaitseb sulametalli pritsmete eest (MM = sulametall), hea külgstabiilsus (LD = külgmine deformatsioon)