Kaitsekiiver SH 3000 MULTI MIPS
Valige allolevast tabelist üksikud artiklid, et leida üksikasjalikku teavet, rohkem pilte ja dokumente.
Kaitsekiiver SH 3000 MULTI MIPS
Individuaalselt reguleeritav, ergonoomiline ja mitmeotstarbeline MIPS-turvasüsteemiga kaitsekiiver
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Otsingutulemused
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Helistage klienditeenindusele: +372 5251 222
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kaitse läbi MIPS turvasüsteemi
- Patenteeritud madala hõõrdumisega kest võimaldab teatud juhtudel 10-15 mm liikumist mitmes suunas
- Vähendab peale mõjuvaid pöörlemisjõude
- Vähendab ajukahjustuse, näiteks põrutuse riski
- Kaitseb tõhusalt langevate esemete eest kaldus lööginurgaga, imiteerides aju enda kaitsesüsteemi
Tänu lühikesele, kõvale kiivri nokale takistuseta ülesvaade
Reguleerimismehhanism
- Individuaalselt kohandatav
- Mugav EPS kaitsekiivri sisekest
Suurepärane sobivus ja optimaalne ohutus
- Kvaliteetne neljapunktiline lõuarihm
- Pidevalt reguleeritava kõrgusega, kaela kaitsmiseks allapoole pikendatud
- Optimeeritud kandmisasend parandab ergonoomikat
Ülihea mugavus
- Paisutavast polüstüreenist sisekest pehmete patjade ja tuulutusavadega
- Kerge
Optimaalne ja kiire laiuse reguleerimine tänu pöörlevale rattasüsteemile
Lihtne kombineerida muu varustusega
- 30 mm sisetaskud võimaldavad paigaldada kuulmiskaitsmeid
- Neli suurt kinnitusklambrit LED-lampide või täisnägemisprillide jaoks
Testitud vastavalt:
- EN 12492 (kõrguses töötamiseks mõeldud töökiiver/mägironimiskiiver) – lõuarihma purunemiskoormus >500 N
- EN 397 (tööstuslik kiiver) - lõuarihma purunemiskoormus 150-250 N (sobib kasutamiseks väga madalatel temperatuuridel, kaitseb sulametalli pritsmete eest (MM = sulametall), hea külgstabiilsus (LD = külgmine deformatsioon)
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!