Kiiver Pheos SH 2000-S
Valige allolevast tabelist üksikud artiklid, et leida üksikasjalikku teavet, rohkem pilte ja dokumente.
Kiiver Pheos SH 2000-S
Mugav kiiver, reguleeritav sisemise kettaga
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Otsingutulemused
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Helistage klienditeenindusele: +372 5251 222
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Optimaalne ohutus
Kaelakaitse pikendatud allapoole
Optimaalne, kiire laiuse reguleerimine
Kettasüsteem
Takistuseta ülesvaade
Lühike kiivri nokk
Lihtne kanda
- 6-punktiline kangasvooder ja individuaalselt reguleeritavad tuulutusavad ees ja taga
- Kerge
Head kombineerimisvõimalused
30 mm taskud võimaldavad kinnitada kuulmiskaitsmeid
Testitud kooskõlas standardiga EN 397 koos lisanõuetega
- Sobib väga madalatele temperatuuridele: kuni -30°C
- Kaitseb keevituspritsmete eest (MM = sulametall)
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!