Valige allolevast tabelist üksikud artiklid, et leida üksikasjalikku teavet, rohkem pilte ja dokumente.
Kahepoolne teip Ultratack
Tugevalt kleepuv kahepoolne PET-teip kasutamiseks sise- ja välistingimustes
Otsingutulemused
Helistage klienditeenindusele: +372 5251 222
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kuumakindlus kuni 200 °C - lühiajaline
Eriti suur ja pikaaegne liimimistugevus
- Suurepärane nakketugevus
- Lahustiga akrülaatliim, suure nihketugevusega
Sobib kasutamiseks sise- ja välistingimustes
Suurepärane vastupidavus UV-kiirgusele ja ilmastiku mõjudele
Ideaalne töötlemistemperatuur u +10 °C kuni 49 °C. Hoida temperatuuril +10 °C kuni +30 °C. Maksimaalne temperatuuritaluvus +200 °C (lühiajaline).
Kasutusjuhised on soovituslikud vastavalt korraldatud katesetele ja meie kogemustele; korraldage enne igat kasutust oma katsed. Kasutusvaldkondade suurest arvust ning erinevatest hoiu- ja töötlemistingimustest tulenevalt ei võta me vastutust tulemuste eest konkreetses kasutuskohas. Kuivõrd meie tasuta klienditeenindus pakub tehnilist teavet või toimib nõustamisteenusena, ei võta see teenus endale mingit vastutust, välja arvatud juhul, kui antud nõuanne või teave kuulub meie kindlaksmääratud, lepinguga kokkulepitud teenuse ulatusse või kui nõustaja tegutses tahtlikult. Tagame oma toodete püsiva kvaliteedi. Jätame õiguse teha tehnilisi muudatusi ja toodet edasi arendada.
Plastosade, näiteks ABS-i, polüesteri, EPDM-i jne ühendamine autotööstuses. Profiilide ja dekoratiivliistude paigaldamine mööblitööstuses. Elektroonikaseadmete tarvikute ühendamine.
Paneelide paigaldamine, POS-materjal, trükiviimistlus ja üldrakendused. Lehtalumiiniumi ühendamine. Painduvate ja jäikade materjalide ühendamine ja lamineerimine.
Enne toote paigaldamist peavad pinnad olema puhtad, kuivad ning puhtad tolmust, rasvast, õlist jm saasteainetest.
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!