Valige allolevast tabelist üksikud artiklid, et leida üksikasjalikku teavet, rohkem pilte ja dokumente.
Kahepoolne teip
Dekoratiivsete ja praktiliste kaunistuste, embleemide, kirjete, paneelide ja klambrite kinnitamiseks autotööstuses. Koos mehaaniliste kinnituselementidega spoilerite kinnitamiseks.
Otsingutulemused
Helistage klienditeenindusele: +372 5251 222
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Suurepärane nake
- Teip jääb pärast paigaldamist kindlalt paika. Väga suur lõpptugevus saavutatakse pärast 24-tundi
- Nakkub väga hästi ka karedate ja veidi ebatasaste aluspindadega
Vahtaluskiht
Teip summutab vibratsiooni ja võimaldab kompenseerida eri materjalide erinevaid paisumistegureid.
Väga vastupidav temperatuurile, UV-kiirgusele ja ilmastikule
- Teipi saab kasutada nii sise- kui välistingimustes
- Ei kaota nakkejõudu isegi kõrgetel temperatuuridel
Soovitatav töötlemistemperatuur 18 °C kuni 35 °C
Kasutusjuhised on soovitused, mis põhinevad meie poolt läbiviidud katsetel ja meie kogemustel. Enne kasutamist soovitame toodet katsetada. Kasutusvaldkondade suurest arvust ning erinevatest hoiu- ja töötlemistingimustest tulenevalt ei võta me vastutust tulemuste eest konkreetses kasutuskohas. Kui meie tasuta klienditeenindus pakub tehnilist teavet või toimib nõustamisteenusena, ei võta see teenus endale mingit vastutust, välja arvatud juhul, kui antud nõuanne või teave kuulub meie kindlaksmääratud, lepinguga kokkulepitud teenuse mahtu või kui nõustaja tegutses tahtlikult. Tagame oma toodete püsiva kvaliteedi. Jätame õiguse teha tehnilisi muudatusi ja toodet edasi arendada.
Dekoratiivsete ja funktsionaalsete liistude, kirjete, embleemide, paneelide ja kronsteinide kinnitamiseks autotööstuses. Nimesiltide kinnitamiseks masinatele. Koos mehaaniliste kinnituselementidega spoileri paigaldamiseks
- Liimitavad pinnad peavad olema kuivad ning tolmu-, rasva- ja silikoonivabad
- Nõuetekohase nakkuvuse tagamiseks tuleb teipi piisava jõuga suruda pinna vastu
- Optimaalne lõplik tugevus saavutatakse 24 tunni pärast
- Tundlike pindade (nt PP, PE, kumm) ja poorsete pindade (nt puit, kivi) puhul tehke eelkatsed
- Kui liimitakse plastifitseerivaid lisandeid sisaldavaid plaste, võivad plastifikaatorid liimkihti muuta. See vähendab liimi tugevust (vajalik eeltestimine)
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!